Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg

Réf.: 942832
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
3 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs comme décrit sous 94 2801. Tiroirs comme décrits sous 94 2823.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Jeux d'éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir groupe 96.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier