{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Confort position debout | Antidérapant; Isolation (température) | |
Largeur | 91 cm | |
Epaisseur | 12 mm | |
Longueur au choix | 0,6 m - 10 m | |
Matière | PVC | |
Couleur | gris | |
Avec arêtes de sécurité | Sans | |
Type de produit | Tapis pour pièces humides |
Référence article | 964702 | |
Réf. fabricant | 964702 |