Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque en fibre XF 733 (CER) ⌀ 115 mm

Réf.: 566451
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
VSM XF 733 offrant une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales sur les métaux non ferreux et l'aluminium. La couche abrasive supplémentaire évite tout encrassement et toute adhérence des copeaux.
Type de grain: grain de céramique avec revêtement abrasif (STEARAT Plus).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier