Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex rubiflex S NB60S

Réf.: 094753
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 38,16 €
  • De 10
    De 31,80 €
Sur demande
Livrable
137 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (JKOPT)

Description

Exécution:

rubiflex S NB60S. Gants nitrile doublés coton interlock. Parfaitement adaptés lorsque la protection chimique doit s'accompagner d'une protection mécanique accrue. Forme ergonomique, très souple, bonne résistance contre de nombreux produits chimiques, acides et solutions alcalines. Existe en version élastique.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "uvex rubiflex"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier