Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout HSK-A 100 A = 160

Réf.: 304411
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
47 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Avec canaux d’arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier