Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage SA 40 A = 160

Réf.: 300276
Remise
De  146,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
51 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Description

Exécution:

GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec canaux d'arrosage obturables.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier