Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin expansible hydraulique étroit BT 40 A = 160

Réf.: 303467
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.

Utilisation:

  • Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier