• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mandrins à pinces ER Type ADB SA 50 A = 130

Réf.: 300575
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
87 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −
  • Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min−1
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Ecrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min−1) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.
  • Passage percé.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier