Boîte de rangement “CarryLite” 15

Réf.: 693640 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 15
Dim. ext., L 413 mm
Dim. ext., l 330 mm
Dim. ext., H 79 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Réf. fabricant 136310

Description

Exécution:

Corps de boîte en PP, couvercle en polycarbonate. Des charnières multipoints robustes assurent la stabilité et 2 fermetures à poussoir verrouillent le couvercle transparent. Des trames profilées dans le couvercle de la boîte empêchent le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H: 5 pc. 79×55×69 mm
10 pc. 109×79×69 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier