Combinaison de protection type 3/4/5 AlphaTec® 3000 jaune

Réf.: 098360
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
754 article(s) en stock
  • Propriété: Utilisation approuvée dans les zones ATEX
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Description

Exécution:

Combinaison de protection AlphaTec® 3000. Matériau barrière multicouche. Extrêmement légère et confortable. Coutures ultra-étanches et double système de fermeture à glissière. Excellente protection contre les produits chimiques inorganiques concentrés et les substances dangereuses biologiques.
Combinaison de protection (catégorie PSA III), type 3/4/5. Convient pour zone ATEX.

Norme:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Produits adaptés

De la même série "Microchem®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier