Veste de signalisation jaune / bleu marine

Réf.: 091740
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
19 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 15% coton; 85% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 70 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Description

Exécution:

Veste de signalisation fonctionnelle de qualité, non doublée avec bandes réfléchissantes de 50mm de large et poche porte-badge.
  • Soufflet dans le dos.
  • Poches de poitrine à rabat et bouton-pression.
  • Poche intérieure pour téléphone portable.
  • Poche avant à rabat et poches latérales.
  • Fermeture éclair métallique simple invisible.
  • Dos allongé pour une meilleure protection.
  • Poignets réglables avec bouton-pression.
  • Ourlet réglable par bouton-pression.

Norme:

Certification suivant EN ISO 20471, classe 3

Remarque(s):

Catégorie de signalisation Blakläder B pour certification combinée.

Produits adaptés

De la même série "Vêtements de signalisation Blakläder"

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier