Paire de gants uvex profi ergo XG20

Réf.: 094427
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
2 414 article(s) en stock

Description

Exécution:

uvex profi ergo XG20. Gants coton à enduction intégrale multicouche en caoutchouc nitrile et revêtement innovant en mousse nitrile, avec technologie uvex Xtra Grip pour une prise exceptionnelle lors de la manipulation de pièces huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "uvex profi ergo"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier