Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires LAURENZO Low ESD, S3

Réf.: 092250
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité LAURENZO ESD de la série ELTEN Safety-Grip.
  • Extérieur en cuir de vachette robuste.
  • Intérieur en tissu respirant.
  • Languette rembourrée fermée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.
  • Coque de protection extérieure en PU.
  • Modèle ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier