Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Laveuse de pièces BIO

Réf.: 082940 BIO

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PC 100 M2 BIO
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension 220 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Nombre de phases 1
Capacité du réservoir 80 l
Longueur totale de l'appareil 952 mm
Largeur totale de l'appareil 1 181 mm
Hauteur totale de l'appareil 1 067 mm
Matériau boîtier / châssis Plastique HDPE
Puissance raccordée 1 kW
Charge utile 100 kg
Pression 0,3 bar
Débit 900 l/h
Puissance de chauffage 1 kW
Température maximale 40 °C
Niveau sonore 58 dB(A)
Poids 44 kg
Type de produit Laveuse de pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082940 BIO

Description

Exécution:

Laveuse de pièces en matériaux de haute qualité. Le nettoyage intensif s’effectue à l’aide de détergents aqueux sans solvants et permet d’éliminer aisément les graisses, huiles et divers types de salissures. L’utilisation des détergents adaptés permet en outre de conserver les pièces pendant une durée déterminée.
Les huiles, lubrifiants et autres graisses sont automatiquement décomposés à l’aide de micro-organismes. Zone de travail ergonomique.

Utilisation:

P. ex. Fabrication, maintenance, atelier, travail des métaux.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier