Taraudeuse jusqu'à M10 720938

Réf.: 075550 720938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Référence fabricant GWP 10
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 450 W
Vitesse de rotation max. 0 min-1 - 450 min-1
Porte-outils B12
⌀ taraudage max. dans l'acier M10
Poids 1,6 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Taraudeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Réf. fabricant 72093860000

Description

Exécution:

  • Régulation de vitesse électronique pour un démarrage en douceur.
  • Entraînement puissant pour un travail fiable.
  • Inverseur intégré avec retour rapide.
  • Poignée sensitiveFEIN pour un travail en toute sécurité et sans fatigue.
  • Interrupteur intégral pour une utilisation confortable.
Bloc d'alimentation 220 V.

Livraison:

Sans mandrin. Avec poignée supplémentaire. Un mandrin à pinces (075580 réf. 063012) ou un mandrin à mors (075580 réf. 019009) est nécessaire pour le travail.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier