Boulonneuse d'angle pneumatique compact 7737

Réf.: 079200 7737
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7737
Plage de couples 34 Nm - 224 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M20
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 703,8 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1,12 kg
Niveau sonore 93 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 10,3 m/s2
Longueur 240 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079200 7737
EAN / GTIN 015451761158
Réf. fabricant 8941077370

Description

Exécution:

Boulonneused'angle compacte et puissante, avec carter en aluminium. Construction très plate. Commande de réversibilité à une main et mécanisme de percussion à marteau grande longévité.

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier