Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de chiffons de nettoyage industriels peu pelucheux 5 pièces

Réf.: 089137
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Feuille détachable 5×80
Largeur 324 mm
Longueur 390 mm
Pour porte-rouleau/distributeur W4
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089137
Réf. fabricant 190578

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Chiffons de nettoyage antistatiques peu pelucheux Tork: pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de désinfection ainsi que des solvants. Bonne capacité d'absorption de l'huile et de l'eau. Certifiés pour le contact avec les denrées alimentaires. Testés suivant les normes SAE.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier