{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Tête de pulvérisation | Standard | |
Contenu | 0,5 l | |
Couleur | blanc | |
Point d'ébullition | 60 °C - 100 °C | |
Point d'éclair | < 0 °C | |
Température d'auto-inflammation | 200 °C | |
Hydrosolubilité | insoluble | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme; SGH07 Attention | |
Type de produit | Lubrifiants |
Référence article | 083058 | |
Réf. fabricant | 30515-AD |