Dégrippant multi-usages 400 ml

Réf.: 083000 400
(21,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 915 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,4 l
Couleur marron clair
Point d'ébullition 176 °C
Point d'éclair 47 °C
Hydrosolubilité insoluble
Propriétés oxydantes non
Viscosité cinématique < 1 mm2/s
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083000 400
EAN / GTIN 5032227690042
Réf. fabricant 69004

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.

Utilisation:

  • Antirouille avec capillarité importante − dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.
  • Nettoyant: dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.
  • Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.
  • Produit anti-corrosion: Le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.
  • Spray contact: repousse l'humidité des composants électriques.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Contenu (ml) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier