Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince d'accrochage BEAMTAC 2.0

Réf.: 098192 2.0

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 2 kg
Type de produit Pince d'accrochage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098192 2.0
Réf. fabricant AP-075

Description

Exécution:

BEAMTAC 2.0. Dispositif d'ancrage mobile pour structures métalliques. Largeur de bride à réglage flexible: 90 - 380 mm. Poids max. admissible: 140 kg.

Norme:

EN 795

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier