{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Couleur | blanc | |
Taille | 53 cm - 61 cm | |
Matériau coquille | HDPE | |
Poids | 365 g | |
Norme | DIN EN 397 | |
Résistance au froid | Jusqu'à -20 °C °C | |
Type de produit | Casques de chantier |
Référence article | 097817 WHITE | |
Réf. fabricant | 9249210516 |