Paire de gants résistants aux produits chimiques Camapren® 722

Réf.: 094777
Remise
De  5,24 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,24 € 5,24 €
  • De 10
    De 2,70 € 4,37 €
Sur demande
Livrable
18 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Classe de protection anti-coupure: 0

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Camapren® 722. Bonne préhension des pièces graisseuses et huileuses. Flexibilité élevée même à basse température. Homologation suivant EN 421 (contamination radioactive).
Gants de protection contre les substances chimiques en polychloroprène et en latex naturel.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "Camapren®"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier