Sandales, noires AL 711 PLUS ESD, S1 NB

Réf.: 092611
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
47 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Sandales de sécurité de la gamme ALLROUND à fermeture auto-agrippante et tige en tissu fonctionnel à cellules ouvertes. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, blanche.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092612.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

Produits adaptés

De la même série "AL 700 Plus ESD"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier