Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures hautes grises/bleues VX 769 Bau Perbunan, S3 NB

Réf.: 092801

Description

Exécution:

Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.
  • Languette fermée.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Autre version XB sous 092802.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier