• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Cagoules légères jetables

Réf.: 097282
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
66 article(s) en stock

Description

Exécution:

Cagoule jetable confortable taille M/L à protection oculaire et faciale suivant EN 166:F. Couvre bien le visage. Matière élastique douce pour un plus grand confort et une atténuation des bruits. Grâce au serre-tête intégré, les cagoules légères sont immédiatement prêtes à l'emploi. La grande visière offre un très large champ de vision et protège par ailleurs des reflets de lumière éblouissants. L'excellente répartition de l'air dans ces cagoules est garante d'un gain de confort et d'une atténuation des bruits.

Utilisation:

Domaines d'utilisation impliquant un changement de coiffe fréquent, par ex. fabrication pharmaceutique.

Norme:

EN 12941 classe de protection TH3; EN 166

Adapté(s) pour:

  • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
  • 097281 Versaflo™ TR600
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier