Rayonnage de base pour bureau Profondeur 600 mm

Réf.: 990595
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Description

Exécution:

Façades de cadre à profil en T sans perforations et tablettes.
Renfort par fixation en longueur. La butée centrale empêche les classeurs ou documents d'être enfoncés complètement sur l'étagère. La tablette servant de couverture n'a pas de butée centrale.
Charge admissible maximale: 150 kg par tablette.
Profondeur de rayonnage 600 mm: Utilisables des deux côtés. Jusqu'à 192 classeurs par travée pour une hauteur de 2300 mm.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint : longueur nominale +6 mm
Profondeur totale de cadre: profondeur nominale + 36 mm
Longueur de flambement: max. 600 mm

Remarque(s):

  • Les rayonnages d'un rapport hauteur/profondeur supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement.
  • Les fixations pour le montage au sol et au mur ne sont pas fournies.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier