{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Convient pour équipements d'atelier | Armoires à outils | |
Largeur | 149 mm | |
Profondeur | 298 mm | |
Largeur en E | 9 E | |
Profondeur en E | 18 E | |
Nombre de logements d'outils | 2 | |
Exécution | vide pour têtes de serrage Hainbuch | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 970718 SK80 | |
EAN / GTIN | 4045197878380 |