Table élévatrice de manutention

Réf.: 919992
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour utilisations polyvalentes comme le la montée et la descente progressive de lourdes charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement matière de machines. Travail ergonomique grâce au réglage de la hauteur hydraulique continu. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance.

Norme:

DIN EN 1570-1; directive «Machines» CE 2006/42/CE et prescriptions de prévention des accidents.

Remarque(s):

  • Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.
  • Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.
  • Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier