{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Résolution | 2592×1944 px | |
Longueur câble de raccordement | 3 m | |
Interface | Interface USB | |
Taille des pixels | 2,2 µm | |
Images par seconde | 15 | |
Taille de capteur | 1/2,5 pouce | |
Caméra | Caméra couleur CMOS 5 mégapixels | |
Longueur | 43 mm | |
Largeur | 29 mm | |
Hauteur | 29 mm | |
Type de produit | Caméra |
Référence article | 492070 5 |