Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Interface palpeur de mesure

Réf.: 434719
  • Interface: Port USB; Port RS232C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Port USB; Port RS232C
Longueur 172 mm
Largeur 155 mm
Hauteur 55 mm
Type de produit Boîtiers d'interface

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434719
Réf. fabricant 05030010

Description

Exécution:

Interface de transmission et gestion des données de mesure de palpeurs. Possibilité de connexion directe au port USB.
  • Possibilité de saisie de valeurs limites. Fonctions simples +A, -A, +A+B, +A-B. Exportation de données au format .csv.
  • Possibilité de branchement de 64 palpeurs de mesure au maximum par connexion USB série de plusieurs interfaces.
  • Entrée de signal de mesure, palpeur TESA.
  • Sortie de signal de mesure numérique, RS232.
  • Plage de mesure modifiable: 2 mm, 5 mm.

Utilisation:

Pour la surveillance et la commande centralisées des processus des équipements de mesure multipoints dans les chaînes de mesure.

Livraison:

Logiciel TIS

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier