Testeur de tension bipolaire

Réf.: 473201
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
20 article(s) en stock

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l’eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

Norme:

CEI / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier