Testeurs de tension-courant

Réf.: 473215
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
162 article(s) en stock

Description

Exécution:

Pince ampèremétrique ouverte pour la mesure sans contact de la tension, de l'intensité et de la fréquence, sans devoir créer un contact avec les points sous tension avec les câbles de mesure. Pointes de contact interchangeables. Pour la mesure de sections de conducteur de 120 mm². Affichage très lisible avec rétroéclairage.

Utilisation:

Pour un contrôle professionnel de la tension et de la polarité, ainsi que pour des mesures de courant. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR6, câbles de mesure connectés avec capuchons de protection des pointes de mesure de 4 mm amovibles.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier