Veste de signalisation Plaline jaune / zinc

Réf.: 091771
Remise
De  80,60 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
15 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 25% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 290
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Description

Exécution:

Veste de signalisation en tissu mixte. Conforme à la norme UV 801.
  • Deux poches latérales plaquées à rabat et boutons-pression.
  • Poches de poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poignets réglables par bouton-pression.
  • Tour de taille réglable par fermeture auto-agrippante.
  • Fente d'aération dans le dos.

Norme:

Certification suivant EN ISO 20471, classe 2

Remarque(s):

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

Produits adaptés

De la même série "Plaline"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles

PLANAM Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PLANAM.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taille homme
Taille à commander DE Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier