Combinaison de protection type 5/6 Tyvek® 500 Xpert blanc

Réf.: 098302
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
3 235 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Description

Exécution:

Tyvek® 500 Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design ergonomique, coutures extérieures et renfort d’entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Fermeture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Produits adaptés

De la même série "Tyvek®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier