Combinaison de protection type 5/6 Tyvek® 500HV orange

Réf.: 098312
Remise
De  21,30 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
275 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Description

Exécution:

Tyvek® 500HV, type 5/6, modèle 125. Combinaison High Vis. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes gris argenté pour une visibilité parfaite jour et nuit. Col droit, élastiques aux manches et pieds ainsi qu'élastique collé dans le dos. Soufflet ample pour assurer la liberté de mouvement. Matière perméable à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les liquides et brouillards aqueux. Offre une très bonne protection contre les particules fines et les fibres. Ne peluchant quasiment pas et à traitement antistatique sur l'intérieur.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, classe 3

Produits adaptés

De la même série "Tyvek®"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier