Combinaison de protection type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe blanc

Réf.: 098300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
810 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Description

Exécution:

Tyvek® 200 EasySafe, type 5/6, modèle CHF5. Combinaison robuste et légère à capuche très respirante et offrant une protection optimale pour les applications peu exigeantes. Elastiques au niveau de la capuche, des poignets, des pieds et de la taille. Le non-tissé polyéthylène doux est perméable à l’air/la vapeur d’eau.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier