Combinaison de protection type 4/5/6 Tyvek® 600 Plus blanc

Réf.: 098304
Remise
De  10,60 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
402 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4

Description

Exécution:

Tyvek® 600 Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d’un vêtement Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d’un masque de protection respiratoire. Utilisation approuvée dans toutes les zones ATEX.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4

Produits adaptés

De la même série "Tyvek®"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier