T-shirt Coolmax® Royal

Réf.: 090240
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
20 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Lavage: 30 °C linge délicat

Description

Exécution:

T-shirt fonctionnel à coupe sportive en fibre fonctionnelle rafraîchissante COOLMAX® PRO pour les activités physiques très intenses. Séchage rapide et régulation de la température par transfert rapide de l’humidité vers l’extérieur. Grand confort grâce à la respirabilité élevée et au dos allongé. Anti-odeurs.

Produits adaptés

De la même série "Fonction Coolmax"

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

HAKRO Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HAKRO.

Vêtements de dessus hommes - T-shirts
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Vêtements de dessus hommes - Polos
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Vêtements de dessus hommes - Pulls / Sweatshirts / Vestes
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Vêtements de dessus hommes - Chemises
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de cou Tour de poitrine Longueur du buste
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier