Sweatshirts Amberg anthracite foncé / noir

Réf.: 091556
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
20 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 340
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C

Description

Exécution:

Sweat-shirt bicolore à fermeture éclair et col droit. Coupe ajustée avec grande liberté de mouvement. Intérieur brossé.
  • Fermeture éclair continue.
  • Poches avant.
  • Ourlet et poignets avec bordures en côtes tricotées.

Produits adaptés

De la même série "UNIQUE"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier