Sweatshirts Amberg bleu bleuet / bleu noir

Réf.: 091557
Remise
De  55,50 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
56 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 340
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C

Description

Exécution:

Sweat-shirt bicolore à fermeture éclair et col droit. Coupe ajustée avec grande liberté de mouvement. Intérieur brossé.
  • Fermeture éclair continue.
  • Poches avant.
  • Ourlet et poignets avec bordures en côtes tricotées.

Produits adaptés

De la même série "UNIQUE"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier