• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Midlayer CHELSEA EVOLUTION M

Réf.: 090673 M
Remise
85,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 94 % polyester; 6% spandex
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Lavage: 40 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHELSEA EVOLUTION
Sexe Unisexe
Composition du tissu 94 % polyester; 6% spandex
Grammage du matériau / densité du tissu 280 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / orange
Taille unisexe M
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090673 M
EAN / GTIN 7040055501681
Réf. fabricant 72146_990-M

Description

Exécution:

Couche intermédiaire (Midlayer) souple de la série CHELSEA EVOLUTION. Deux poches extérieures pratiques à fermeture éclair. Très grand confort et ajustement optimal.
  • Ourlet élastique.
  • Toutes les fermetures éclair YKK®.

Adapté(s) pour:

  • Veste Shell CHELSEA EVOLUTION 090670
  • T-shirt CHELSEA EVOLUTION 090676

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CHELSEA EVOLUTION"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier