Bottes de sécurité jaunes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5

Réf.: 092931
Remise
De  36,30 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
86 article(s) en stock

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de haute qualité offrant un confort élevé et une longue durée de vie.
  • Modèle antistatique.
  • 100 % imperméables à l'eau.
  • Embout et semelle intercalaire en acier.
  • Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.
  • Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec renfort supplémentaire au niveau de la cheville.
  • Dessus en Acifort®.
  • Semelle extérieure en Acifort®, noire.
  • Amortissement des chocs au niveau du talon.

Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une très grande résistance aux produits chimiques.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier