Chaussures basses, noir/vert POTENCY ESD, S1P

Réf.: 092370
Remise
De  95,71 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
4 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité POTENCY au design moderne.
  • Tige réalisé dans une combinaison tissu/cuir respirante.
  • Doublure intérieure en 100% polyester, respirante, antibactérienne, résistante à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
  • Semelle extérieure: PU/TPU.
  • Système de laçage BOA®.
  • Equipement ESD.
Poids : Pointure 42 - 530 grs

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 47.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier