Chaussures basses noires/rouges MAVERICK black-red Low ESD, S3

Réf.: 092206
Remise
De  89,99 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de style loisirs.
  • Tige en nubuck hydrofuge.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Equipement sans cuir.
  • Semelle PU/PU FUN.
  • Rayonnement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur noire.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Produits adaptés

De la même série "MAVERICK"

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier