Chaussures basses, noir/orange CREGAN, S3S CI FO SR

Réf.: 092378
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
68 article(s) en stock

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité CREGAN.
  • Extérieur en cuir hydrofuge.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs.
  • Semelle extérieure: PU/TPU.
  • Coque de protection extérieure en TPU.
Poids : Pointure 42 -530 grs

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier