• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Chaussures basses noires/bleues VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB

Réf.: 092556
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses à structure d’aération grande surface. Languette anti-poussière, embout de protection.
Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092555.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier