Chaussures basses pour dames, noires MAJA Low ESD, S3

Réf.: 092717
Remise
De  85,75 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité pour femmes MAJA Low:
  • Dessus hydrophobe en microfibres et CORDURA®.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Languette fermée matelassée.
  • Semelle intérieure entière LADIES ESD.
  • Semelle PU/PU NOVA, antidérapante.
  • Équipement sans cuir.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier