Chaussures basses noires JOURNEY black Low ESD, S3

Réf.: 092238
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
63 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives JOURNEY de couleur noire sobre.
  • Tige en nubuck hydrofuge.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD.
  • Semelle caoutchouc/PU E-TRACK, antidérapante.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier