• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Bottines à lacets anthracite STAVANGER Bau GORE II, S3 XB

Réf.: 092782
Remise
De  163,70 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock

Description

Exécution:

Rangers à lacets STAVANGER Bau GORE II à membrane GORE-TEX® pour une empeigne respirante mais étanche en cuir souple waterproof. Bonne résistance aux acides et aux alcalis. Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques. Large surface d’appui. Effet antidérapant efficace sur sols lisses, mouillés et huileux. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et résistance à la chaleur jusqu’à env. 220 °C.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine, anthracite.
  • Coque renforcée.
  • Crochets de laçage.
  • Tige haute.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 36 – 51.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier