Chaussures basses, gris/rose uvex 1 ladies, S1

Réf.: 092721
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
23 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes uvex 1, particulièrement légères et souples, amorties à l’avant du pied et au niveau du talon. 100 % sans métal. Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Tige en microvelours.
  • Doublure Distance-Mesh.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Semelle intérieure confort amovible, antistatique.
  • Semelle extérieure PU et zones TPU, couleur gris-rose.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité à double fermeture auto-agrippante et grandes perforations d'aération.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 43.

Produits adaptés

De la même série "uvex 1"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier